Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA128807R1001 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SCA128807R1001 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 1SCA128807R1001 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103540125
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA128807R1001
EAN/GTIN:
     6417019585772
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
7700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
8400 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,14*
€ 1.193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,00*
€ 1.173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,56*
€ 1.135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,42*
€ 1.111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,13*
€ 1.080,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.