Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2334 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel C256 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 85 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
Energie | Stromversorgung | 500 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 340 mm |
Netzwerk | LAN-Controller | Intel I210 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 7 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2022 Essentials Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials VMware vSphere™ 7.0 SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8 |
Speichermedium | RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iRMCS6 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |