Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
schleich FARM WORLD 42607 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103436390
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42607
EAN/GTIN:
     4059433652313
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
903.9 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.