Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Smartmi Evaporative 2 Luftbefeuchter 4 l Weiß 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103434684
Hersteller:
     Smartmi
Herst.-Nr.:
     EVAPORATIVE
EAN/GTIN:
     6970403201561
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Betriebszeit
24 h
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Leistung
8 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
4300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.