Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIU KQi3 Sport 25 km/h Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIU KQi3 Sport 25 km/h Schwarz
NIU KQi3 Sport 25 km/h Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102192717
Hersteller:
     NIU
Herst.-Nr.:
     40-52-4814
EAN/GTIN:
     6972782764408
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Die Stadt vor deiner Haustür Der KQi3 wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie du dich fortbewegst, zu verändern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und einer Reichweite von 50 km ist er perfekt für mittlere bis lange Fahrten und alles dazwischen. Die Stadt liegt direkt vor deiner Haustür. Steig einfach auf und fahre los. Leistungsstarke Lithium Batterie liefert schnelle Beschleunigung und Kraft, um Steigungen in der Stadt mit Leichtigkeit zu meistern. Fahre von A nach B Die Karosserie des KQi3 wurde entwickelt, um optimale Balance, Komfort und müheloses Lenken zu gewährleisten. Fahre mit Leichtigkeit über städtisches Terrain und genieße eine sanfte Fahrt, auch bei höherer Geschwindigkeit, von Anfang bis Ende. Länger fahren Mit der intelligenten Bremsenergierückgewinnung wird Energie in die Batterie zurückgeleitet. Das bedeutet, dass du die Batterie aufladen kannst, wenn du langsamer fährst! Lass die Fahrt beginnen! Der KQi3 lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenfalten. Du kannst ihn einfach zu Hause, unter dem Schreibtisch bei der Arbeit, im Kofferraum deines Autos verstauen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Deine Sicherheit hat Priorität Der KQi3 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet hohe Stabilität sowie Sicherheit. Die Scheibenbremsen mit doppeltem Antrieb sorgen für eine starke Bremsleistung sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Der kultige Halo-Scheinwerfer und die eingebaute Klingel sorgen dafür, dass du nicht nur gesehen, sondern auch gehört wirst. Fahre in Farbe Das einzigartige, auffällige Design ist in Rose Gold oder vielen anderen Farben erhältlich, um deine Fahrt zu verschönern - ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Wer braucht nicht mehr Farbe in seinem Leben? Eine smarte Fahrt Mit der NIU App kannst du den KQi3 ohne Sorgen abschließen, deine Fahrstatistiken überprüfen oder sogar deine Geschwindigkeit anpassen - einfach eine smarte Lösung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Rahmenmaterial
Aluminium
Bildschirmtechnologie
LED
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
50 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
241 mm
Hinterreifendurchmesser
241 mm
Bereifung vorne (imperial)
9.5 Zoll
Bereifung hinten (imperial)
9.5 Zoll
Seitenständer
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Wasserfest
Ja
Motorposition
Hinterrad
Anzahl der Powermodi
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Vorderbremsensystem
Disk
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt, Zement
Regeneratives Bremsen
Ja
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
300 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
5 h
Akku
Ja
Sofortleistung (max.)
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
1173 mm
Höhe
1202 mm
Gewicht
18400 g
Zusammengeklappte Breite
542 mm
Gefaltete Tiefe
1173 mm
Zusammengeklappte Höhe
504 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,47*
€ 590,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.