Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO BONDI 1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO BONDI 1 Weiß
EGLO BONDI 1 Weiß
EGLO BONDI 1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101818222
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35089
EAN/GTIN:
     9002759350895
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
6900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
235 RPM
Lüfterdurchmesser
1220 mm
Luftstrom
12966 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Timer
Ja
Schutzart
I
Material Messer
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietyp
AAA
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
20 W
Lichtleistung
2400 lm
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
F
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.