Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Humidifier 2 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Humidifier 2 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 28 W
Xiaomi Smart Humidifier 2 Luftbefeuchter 4,5 l Weiß 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101673859
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6026EU
EAN/GTIN:
     6934177783982
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Bedienfeld Farbe
Weiß
Platzierung
Flur
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Geräuschpegel
38 dB
Befeuchtungsvermögen
350 ml/hr
Betriebszeit
32 h
Steuerung
Berührung
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Leistung
28 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1570 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.