Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN
POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN
POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN
POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN
POLY EDGE E400 IP-Telefon Schwarz, Grau 8 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101616644
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87835-025
EAN/GTIN:
     0017229178946
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
13 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Zertifizierung
FCC Part 15 (CFR 47), ICES-003, CE Mark, VCCI, RCM, China ROHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
1110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.