Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 6400 24-port SFP+ & 4-port SFP56 v2 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 6400 24-port SFP+ & 4-port SFP56 v2 Netzwerk-Switch-Modul
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 6400 24-port SFP+ & 4-port SFP56 v2 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101420683
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R0X43C
EAN/GTIN:
     190017537511
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch hp
24-Port SFP+ und SFP56-Modul mit 4 Anschlüssen für die Verwendung in ausgewählten Aruba Switches.
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+, SFP56
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.287,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.598,88*
€ 24.512,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.496,20*
€ 24.390,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.287,87*
€ 24.142,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.