Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W77P IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W77P IP-Telefon Schwarz TFT
Yealink W77P IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101339342
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302027
EAN/GTIN:
     6938818310278
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Bereitschaftszeit
575 h
Gesprächszeit
40 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl Melodien
9
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Simultanes Klingeln
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1460 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-30 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7456 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
157 x 51 x 24 mm
Abmessungen Basis
130 x 100 x 25.1 mm
Paketgewicht
8136 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anzahl Funktionstasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.