Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design Servietten Golden Snow 33 x 33 cm 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design Servietten Golden Snow 33 x 33 cm 20 Stk.
Paper + Design Servietten Golden Snow 33 x 33 cm 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333317
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     199399
EAN/GTIN:
     7321011993994
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Das Leben ist eine Reise. Design ebnet den Weg zu traumhaften Zielen. Unsere Herbst/Winter-Kollektion 2022 bringt Sie an glückliche, lebendige Orte, an denen die Schönheit der Natur, zeitlose Traditionen und verspielte Seelen in Harmonie vereint sind. Viel Vergnügen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.