Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper + Design Servietten Forever Blooms 33 x 33 cm 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paper + Design Servietten Forever Blooms 33 x 33 cm 20 Stk.
Paper + Design Servietten Forever Blooms 33 x 33 cm 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333292
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     199397
EAN/GTIN:
     7321011993970
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Das Leben ist eine Reise. Design ebnet den Weg zu traumhaften Zielen. Unsere Herbst/Winter-Kollektion 2022 bringt Sie an glückliche, lebendige Orte, an denen die Schönheit der Natur, zeitlose Traditionen und verspielte Seelen in Harmonie vereint sind. Viel Vergnügen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.