| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-100297639 Herst.-Nr.: GC-AQC113C 10G EAN/GTIN: 4719331824440 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Eingebaut | Ja | | Komponente für | PC | | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | PCI Express | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | PCI version | 3.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | LAN-Controller | Marvell AQtion AQC113C |
|
| | |
| | | |
| |