Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W78P IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink W78P IP-Telefon Schwarz TFT
Yealink W78P IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1510
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302026
EAN/GTIN:
     6938818310186
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Bereitschaftszeit
166 h
Gesprächszeit
21 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.1
DHCP-Client
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl Melodien
9
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Simultanes Klingeln
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1460 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, REACH
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6836 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
157 x 51 x 24 mm
Abmessungen Basis
130 x 100 x 25.1 mm
Paketgewicht
7546 g
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Anzahl Funktionstasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 99,62*
€ 125,67*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 103,19*
€ 128,89*
4 Tage
70
pro Stück
€ 8,00*
ab € 106,53*
€ 133,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,99*
€ 140,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 142,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 75,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.