Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52771095 Schreibtisch-Sortierer Schwarz Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52771095 Schreibtisch-Sortierer Schwarz Polystyrene
Leitz 52771095 Schreibtisch-Sortierer Schwarz Polystyrene
Leitz 52771095 Schreibtisch-Sortierer Schwarz Polystyrene
Leitz 52771095 Schreibtisch-Sortierer Schwarz Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99955843
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Länge (mm)
258 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.