Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Futura 10 m² 32 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Futura 10 m² 32 W Schwarz
Olimpia Splendid Futura 10 m² 32 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99950815
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     99275
EAN/GTIN:
     8021183992755
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
5000 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 14
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
UV-Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
6800 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
48 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
10 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Luftreinigerfunktionen
Heizung
Sprachsteuerung
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
27 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Pendelwinkel
80 °
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,78*
€ 424,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.