Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1041531300 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1041531300 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1041531300 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949279
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041531300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.16 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Tasse
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.