Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1042591300 Tasse Grau Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1042591300 Tasse Grau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1042591300 Tasse Grau Universal 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1042591300 Tasse Grau Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99949247
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042591300
EAN/GTIN:
     4003686402485
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.19 l
Produktfarbe
Grau
Material
Keramik
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.