Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
QooXoo QX-Pure9 Luftreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99886298
Hersteller:
     QooXoo
Herst.-Nr.:
     415896440002
EAN/GTIN:
     9120124950027
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Effizienter Luftreiniger zur Reduzierung der Viren- und Schadstoffbelastung mit mehrstufigen Filtersystem Der QXPure9 Luftreiniger reduziert wirksam die Viren- und Schadstoffbelastung in der Raumluft. Von Rauch und Gerüche über Pollen und Allergene bis zu Virenpartikel werden Schadstoffe aus der Raumluft effektiv im mehrstufigen Filtersystem erfasst und neutralisiert. Ein übersichtliches Display informiert über Luftqualität, Luftfeuchte, Temperatur, Filterwechsel und mehr. Rollen an der Unterseite des Gerätes ermöglichen einfachen Standortwechsel ohne Anstrengung. Filter-Funktionen Reinigung von gasförmigen Schadstoffen wie Rauch, Formaldehyd, Aldehyde, Ketone, Isothiazolone, Acrylate, Epoxide, andere flüchtige organische Verbindungen (VOC), etc. Filtern von Inhalationsallergenen, die sogenannten aerogenen Allergene; Filtern von Pflanzenpollen, Schimmelpilzsporen, Hausstaub, allergenen Tierhaaren und -epthelien Entfernen von Gerüchen, wie Zigarettenrauch, Küchengerüche, Schweißgerüche (Fitnessstudios), etc. Filtern und Vernichten von Keimen, Bakterien und Viren (auch COVID19 und Varianten) durch die CU+/Ag+ Ionentechnologie. Entkeimung und Luftreinigung für Daheim, Büro, Besprechungszimmer, Restaurant, Bar, Geschäftslokal, Hotelzimmer, und andere öffentliche Bereiche mit Flächen bis zu 100m². Der Primärer-Vorfilter filtert Partikel, wie menschliches Haar, Tierfell, Baumwollfaser usw. heraus. Der HEPA-Verbundfilter kann Rauch, Staub, Pollen, Allergene, Schadstoffe und feine Partikel größer als 0,3 Mikrometer herausfiltern, auch schädliche Gase wie Benzol, Formaldehyd, sowie Gerüche. Der spezifische Viren- und Bakterienfilter filtert infizierte Aerosole und erzeugt zusätzlich über eine Ausstattung mit Cu+ und Ag+ Ionen eine antiinfektöse Wirkung, die zum Zelltod und damit zur Inaktivierung des Virus führt. Die mehrstufige Filter-Kombination im QXPure9 erfasst und entfernt bis zu 99,95% der Partikel im Bereich 0,1 bis 0,3m µm. Somit werden auch Covid-Viren effektiv unschädlich gemacht.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
75 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
9800 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Bakterien, Feinstaub, Mikroben, Pollen, Viren
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
808 mm
Merkmale
Luftreinigungsrate
600 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
100 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Temperatursensor
Ja
Sleep-Timer
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
600 m³/h
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Formaldehyd)
300 m³/h
Zertifizierung
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 587,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,91*
€ 699,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,91*
€ 693,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,30*
€ 612,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.