Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 100G QSFP28to QSFP28 Active Optical Kabel 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 100G QSFP28to QSFP28 Active Optical Kabel 10m
Digitus 100G QSFP28to QSFP28 Active Optical Kabel 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99816975
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81626
EAN/GTIN:
     4016032480990
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
100-Gigabit-Ethernet-Verbindungen, Infiniband-Verbindungen, Verkabelungsinfrastruktur für Rechenzentren. Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

- 4 Kanäle Vollduplex-Transceivermodule
- 4 Kanäle 850nm VCSEL-Array, 4 Kanäle PIN-Photodetektor-Array
- Übertragungsdatenrate bis zu 28,05 Gbps pro Kanal, 100 Gbps insgesamt
- Maximale Verbindungslänge von 70 m bei OM3 MMF und 100 m bei OM4 MMF
- Hot Pluggable QSFP-Formfaktor, Einzel-MPO-Anschlussbuchse
- Eingebaute digitale Diagnosefunktionen
3,3 V Versorgungsspannung; geringe Leistungsaufnahme <3,5 W
- Betriebstemperatur des Gehäuses 0°C bis +70°C
- Kompatible Marken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Die aktiven DIGITUS® 100G QSFP28 AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung. Sie sind konform mit dem SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA und QSFP28 MSA compliant. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 25Gb/s zu übertragen, was eine aggregierte Rate von bis zu 103,1Gb/s ergibt. Die aktiven DIGITUS® 100G QSFP+ AOC Kabel bieten eine erhöhte Portdichte und Kosteneinsparungen im Gesamtsystem. Durch die spezifische Programmierung jedes QSFP28 Kabels kann eine anpassung an die Bedürfnisse jeglicher IT-Umgebung sicher gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
AOC
Lichtleitertyp
OM3/OM4
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.