Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705202
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66757
EAN/GTIN:
     4000870667576
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Smart Home Spotlights
Das dreiflammige Spotlight der Serie Carolina in der Farbe Schwarz matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel ist frei wählbar. Es lassen sich beliebige Reflektorlampen mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
124 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.