Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Paulmann Davy Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705178
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66759
EAN/GTIN:
     4000870667590
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Smart Home Spotlights
Das einflammige Spotlight der Serie Davy in der Farbe Schwarz eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schicken Trenddesign im Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel ist frei wählbar. Es lassen sich beliebige Leuchtmittel mit E27-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.