Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Honeydukes (Honigtopf) Spielset mit Luna Lovegood und Neville Longbottom Sammelfiguren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99685098
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064867
EAN/GTIN:
     778988344224
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf
Entdecke Hogsmeade mit den Wizarding World Magical Minis Honigtopf Spielset. Mit den beiden ca. 7,6 cm großen Luna Lovegood und Neville Longbottom Figuren und fünf Accessoires können junge Hexen, Zauberer und Muggel ihre Lieblingsszenen aus Harry Potter nachspielen. Befestige die beiden Schokofrösche um das Spielset herum, um sie durch den Laden hüpfen zu lassen, und öffne die Schachtel auf dem Fenstersims, um einen Überraschungsschokofrosch darin zu entdecken. Luna und Neville können ihre Lieblingssüßigkeiten einkaufen und an der Kasse bezahlen. Von der Vorderseite des Ladens sieht dieses detaillierte Set genauso aus wie das Schaufenster aus den Filmen, und im Inneren findest du sogar Harrys Fußabdrücke auf dem Boden. Die Magical Minis Sammelwelt lässt sich auf magische Weise ganz leicht erweitern: Neben weiteren Figuren (separat erhältlich) aus den Harry Potter Filmen und Büchern gibt es weitere kleine Spielsets (separat erhältlich), wie z.B. das Zaubertränke-Klassenzimmer-Spielset, das ebenfalls ganz einfach mit dem Hogwarts Schloss (separat erhältlich) verbunden werden kann.

Inhalt: 1 Honeydukes (Honigtopf) Spielset, 2 Figuren, 5 Zubehörteile, 1 Aufkleberbogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Themenwelt
Harry Potter
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
82.55 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
312.978 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
252 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Volumen Hauptkarton
451000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.