| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99551330 Herst.-Nr.: 00223251 EAN/GTIN: 4047443487896 |
|
|
| | |
| Der Boden schmutzig, der Tau vom Morgen noch nicht ganz abgetrocknet. Sie möchten Ihren Elektrorasenmäher anschmeißen und dabei kein Risiko eingehen? Mit diesem Kabel kein Problem, es ist IP44-geprüft! - Regenguss oder Dusche vom Rasensprenger: Das IP44-Verlängerungskabel ist mit gummiertem Deckel und Gummischlauchleitung perfekt für den Outdooreinsatz geeignet - Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Formfaktor Netzstecker | Gerade | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Gehäusematerial | Gummi | | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Balkon, Garten, Patio |
|
| | |
| | | |
| |