Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Klein Tools VDV226-005 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99502240
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV226-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Material
Chromstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
277 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.