Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko B5WFU58418W Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99484141
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     B5WFU58418W
EAN/GTIN:
     8690842496455
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
beko waschautomat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
71000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Invertertechnologie
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Trommeltyp
AquaWave®
Kabellänge
1.4 m
Trommelvolumen
55 l
Wasserkapazität
kalt
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Farbe, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Jeans/Denim, Draußen, Vorwäsche, Schnell, Schleudern/Abpumpen, Sport
Ladungsausgleichsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
218 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
600 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
53 %
Anti-Faltenfunktion
Ja
Funktion Fast+
Ja
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
70000 g
Türdurchmesser
340 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
42 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
35 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.423 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Anschlusswert
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,55*
€ 681,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.