Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CALYS-A02 Handykabel Weiß 1 m USB A Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CALYS-A02 Handykabel Weiß 1 m USB A Lightning
Baseus CALYS-A02 Handykabel Weiß 1 m USB A Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99375946
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALYS-A02
EAN/GTIN:
     6953156205413
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.