Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Symo 20.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Universal 20000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Symo 20.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Universal 20000 W Schwarz, Grau
Fronius Symo 20.0-3-M Netzteil & Spannungsumwandler Universal 20000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99277961
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
200 -1000 V
Ausgangsleistung
20000 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Ausgangskapazität
20 kVA
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.807,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,79*
€ 2.354,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.954,83*
€ 2.326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,13*
€ 2.234,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,72*
€ 2.185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,10*
€ 2.150,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.