Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Primo 4.6-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 4600 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fronius Primo 4.6-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 4600 W Schwarz, Grau
Fronius Primo 4.6-1 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 4600 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99275430
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
80 - 1000 V
Ausgangsleistung
4600 W
Ausgangsspannung
180 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50/60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,90*
€ 998,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,96*
€ 982,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,75*
€ 944,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,86*
€ 919,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,91*
€ 885,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.