Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
LogiLink UA0388 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99134080
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0388
EAN/GTIN:
     4052792065527
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
Dieser USB 3.2 Gen 1 Hub mit 10 Anschlüssen und 1 Schnellladeanschluss ist für Laptops, Desktops und mehr geeignet. Er ist handtellergroß, leicht und passt problemlos in jede Tasche, damit Sie ihn bequem transportieren können. Genießen Sie Datenübertragungen von bis zu 5 Gbit/s für noch schnellere Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
10
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
182 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.