Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Kärcher K 7 Premium Power Home Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 600 l/h 3000 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99120974
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.317-171.0
EAN/GTIN:
     4054278961323
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Der K 7 Premium Power Home ist mit einem wassergekühlten Motor für lange Lebenszeit ausgestattet und wurde gebaut für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen wie man sie z.B. von Wegen, Schwimmbecken, Fahrrädern oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen 10 m langen Hochdruckschlauch und einen zuverlässigen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 l Steinreinig 3-in-1. Weitere Ausstattungsdetails sind die Schlauchtrommel, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für griffbereites Zubehör.

Teleskopgriff aus hochwertigem Aluminium

Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.

Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.

Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem

Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Schmutzkiller-Abguss
Ja
Schlauchführung
Ja
Verpackungsgewicht
25.1 kg
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
3000 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Bayonet Verbindung der Accessoires
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17900 g
Breite
330 mm
Tiefe
459 mm
Höhe
666 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
600 l/h
Betriebsdruck (max.)
180 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximale Wassertemperatur
60 °C
Druck einstellbar
Ja
Variable Energie
Ja
Maximale Flächenleistung
60 m²/h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.