Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher
ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher
ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher
ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher
ECS E24-MH410 All-in-One Weiß Eingebaute Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99029065
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     82-234-001074
EAN/GTIN:
     4711064006681
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
all-in-one pc 24"
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
All-in-One-PC-Barebone
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Energie
Stromversorgung
120 W
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
2 MP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
6200 g
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.