Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 024236 Tasse Mehrfarbig Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 024236 Tasse Mehrfarbig Universal 1 Stück(e)
LEONARDO 024236 Tasse Mehrfarbig Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98766414
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024236
EAN/GTIN:
     4002541242365
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Erleben Sie italienisches Lebensgefühl in Ihrem Zuhause und lassen Sie sich verzaubern von der Tasse aus der Serie NAPOLI. Ein ansprechender Aufdruck ziert den Artikel. Lassen Sie sich von dieser harmonisch geformten Tasse in eine moderne Welt entführen. LEONARDO sorgt mit seinem italienischen Charme für Genuss. Lassen Sie sich von dem leichten und positiven Lebensgefühl anstecken. Sie können diese Tasse gut für warme Getränke verwenden - da sie getempert wurde, hält sie selbst großer Hitze problemlos Stand. Besonders alltagstauglich: Die NAPOLI Tasse ist stapelbar und spülmaschinengeeignet. Auch in der Mikrowelle können Sie sie verwenden. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit dieser geschmackvollen Tasse. Besonders überzeugend als Geschenk.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Napoli
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.38 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Glas
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.