Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m QSFP Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98316376
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AX-F0110-3Q1CU1M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.