Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
BlueOptics AX-F0110-3Q1CU3M-BL InfiniBand/fibre optic cable 3 m QSFP Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98316299
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AX-F0110-3Q1CU3M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.