Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Pentax Jupiter 10x50 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98245060
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     65912
EAN/GTIN:
     0027075304123
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
pentax fernglas
feldstecher
PENTAX Ferngläser Jupiter Serie
Kostengünstige Serie, die sich am besten für Anfänger eignet und eine helle und klare Sicht bietet.

Eine Serie von Porroprismen-Ferngläsern mit großer Öffnung, die eine bequeme und klare Beobachtung in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen ermöglicht. Die neue Serie wurde mit Objektiven mit großer Öffnung für eine verbesserte Lichtsammelleistung entwickelt und bietet ein helles, klares Sichtfeld für mühelose Beobachtungen bei einer Vielzahl von Anwendungen, auch für Fernglas-Neulinge.

Die Pentax Jupiter-Fernglasserie besteht aus vier Ferngläsern, die für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind. Alle Ferngläser der Jupiter-Serie verfügen über eine Mehrschichtvergütung auf der Frontlinse. Das Ergebnis ist eine brillante und klare Bildtiefe. Dadurch wird eine dreidimensionale Sicht auf das Motiv erreicht.
Ferngläser dieser Serie eignen sich auch gut für die Beobachtung von Tieren, Vögeln oder Sternen in der Dämmerung und in der Natur.

PENTAX JUPITER 8x40
Die Frontlinse hat einen Durchmesser von 40 mm und eine 8-fache Vergrößerung, die für ein helles Bild sorgt. Zusammen mit dem PENTAX JUPITER 10x50 ist es das am schnellsten fokussierende Fernglas der Serie. Die Kompaktheit des Gehäuses macht es für den täglichen Gebrauch geeignet.

PENTAX JUPITER 10x50
Ein Frontlinsendurchmesser von 50 mm und eine 10-fache Vergrößerung sorgen für ein helles Bild. Zusammen mit dem PENTAX JUPITER 8x40 sind sie die am schnellsten fokussierenden Ferngläser der Serie. Aufgrund der relativen Lichtstärke von 25 sind sie besonders für schlechte Lichtverhältnisse, wie z.B. bei der Jagd, geeignet.

PENTAX JUPITER 12x50
Ein 50-mm-Frontlinsendurchmesser mit 12-facher Vergrößerung bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vergrößerungsfaktor und Lichtintensität. Dies macht sie sehr geeignet für eine breite Palette von Situationen. Dieses Fernglas bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vergrößerung und Helligkeit und ist gut für die Naturbeobachtung geeignet.

PENTAX JUPITER 16x50
Der 50mm Frontlinsendurchmesser mit einer 16-fachen Vergrößerung, bietet eine besonders starke Vergrößerung und ist die perfekte Lösung für jede Naturbeobachtung oder für Events und Sport. Egal ob Vogel-, Wildtier- oder sonstige Naturbeobachtung, mit diesem Glas entgeht Ihnen nichts mehr. Zusätzlich sind diese Gläser auch gut für astronomische Beobachtungen geeignet.

Alle diese vielseitig einsetzbaren Ferngläser verfügen über ein Gummigehäuse, das einen sicheren Halt bietet und es Ihnen ermöglicht, sich auf die Beobachtung der Natur zu konzentrieren. Mit dem Stativgewinde können diese Ferngläser auch für längere Beobachtungen auf einem Stativ montiert werden. Das Fernglas der PENTAX JUPITER Serie wird komplett mit Trageriemen und Tasche geliefert.

Beste Wahl
Im Allgemeinen kann jedes Fernglas für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden.
Je nach technischer Spezifikation und Ausstattung gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Verwendung eines Fernglases.

Mit dieser Liste geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die besten Verwendungsmöglichkeiten des speziellen Fernglases
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
114 m
Augenabstand
13 mm
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
6.5 °
Naheinstellgrenze
9 m
Faltbar
Ja
Vögel beobachten
Ja
Helligkeit
25 cd/m²
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1189 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.