Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82095 Wachskerze Rund Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82095 Wachskerze Rund Weiß 2 Stück(e)
Papstar 82095 Wachskerze Rund Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97481721
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
2 Stumpenkerzen - Durchmesser: 80 mm - Höhe: 150 mm - Brenndauer: ca. 70 Stunden Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Dauer
70 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,55*
€ 11,365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,651
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.