Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Compulocks TMR01BUCLGVWMB Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97452411
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TMR01BUCLGVWMB
EAN/GTIN:
     819472023987
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Projektionsflächenkapazität
7 - 13 "
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
38 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12.7 mm
Klemmbereich (flache Oberflächen)
165 - 216 mm
Drehungswinkel
90 °
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-75 - 50 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1324 g
Breite
114.5 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.