Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.2013.01 Wecker Quarzwecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2013.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2013.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2013.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.2013.01 Wecker Quarzwecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97448437
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2013.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Diese praktische, kleine Digitaluhr mit der griffigen Gummibeschichtung können Sie überall nutzen, wo die Uhrzeit für Sie von Interesse ist: in der Küche, in der Werkstatt, in der Garage, im Wohnmobil, auf dem Boot. Die Uhr lässt sich ganz einfach befestigen. Zwei kleine Magnete auf der Rückseite haften an Metallflächen, zur flexiblen Befestigung an anderen Oberflächen ist ein selbstklebendes Metallplättchen beigefügt. Möchten Sie die Uhr aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
42 mm
Tiefe
59 mm
Gewicht
25 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.