Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Cappuccino 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Cappuccino 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Cappuccino 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Cappuccino 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Cappuccino 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328308
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1024841330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
197 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.25 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Tasse
Zweck
Cappuccino
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.