| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97317073 Herst.-Nr.: AGL04151 EAN/GTIN: 8809811857399 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfach zu säubern | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Rahmenlos | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S22 | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen displayfolie |
| | |
| |