Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
BlueOptics 10G Ethernet Media Converter 2x SFP+ Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s 850 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97184653
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BLMC011-001
EAN/GTIN:
     4063232147475
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
BlueOptics Medienkonverter: Umwandlung eines Kupfernetzwerks in ein Glasfasernetzwerk Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter ist eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung mit zwei SFP+ Slots zur Umwandlung von elektrischen in optische Signale. Er unterstützt eine Datenrate von bis zu 10Gbps auf Cat6A (oder höher) RJ45 Patchkabel beziehungsweise via Glasfaser. Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter erhöht die Funktionalität und verlängert die Lebensdauer, sowohl von Ihrer bestehenden Verkabelungsinfrastruktur, als auch die Ihrer Netzwerkgeräte, wenn Sie Glasfaser in Ihr Netzwerk integrieren. Vielfältige Möglichkeiten für jeden Bedarf Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter kann in nicht verwalteten Umgebungen eingesetzt werden. Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter wird inklusive steckerbarer SFP+ LC Duplex und RJ45 Transceiver Module ausgeliefert. Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter verwendet Auto-Negotiation und erkennt automatisch, die Geschwindigkeit des Kupfer-Ports und führt eine Datenratenkonvertierung auf die jeweilige Bandbreite durch, erkennt automatisch welcher Glasfaser-SFP+ Transceiver eingesetzt wurde, und passt sich automatisch an. Vielfältige Möglichkeiten für jeden Bedarf Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter verfügt über verschiedene Funktionen, um Ihr Projekt zu ermöglichen. Der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter bietet Funktionen wie Link Pass-Through (der Kupfer-Ethernet-Port spiegelt den Status des 10GBase-X Medienkonverter-Ports wider), Fiber Fault Alert (der Status des 10GBase-X Empfängers wird an den 10GBase-X Sender übertragen. So wird das an die 10GBase-X-Schnittstelle des Medienkonverters angeschlossene Partnergerät über den Fehler informiert), auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover - erkennt die Signale an der Kupfer-Ethernet-Schnittstelle, um festzustellen, welcher Kabeltyp angeschlossen ist (Straight-Through oder Crossover) und konfiguriert die Verbindung automatisch) und eine Remote-Loopback-Funktion an der 10GBase-X-Glasfaser-Schnittstelle. Damit ist der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter die perfekte Lösung für Ihre Netzwerkerweiterung. Installation des Medienkonverters Bringen Sie vor der Installation ein ESD-Schutzband am Handgelenk an, um sicherzustellen, dass der BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonverter oder die mit ihm verwendeten optischen Transceiver nicht beschädigt werden. Eine detaillierte Installationsanleitung finden Sie im Handbuch des Geräts, um unerwünschte Ereignisse zu vermeiden, die zu Schäden oder Fehlfunktionen führen könnten. Einhaltung Industrieller Normen BlueOptics BLMC011-001 10 Gigabit-Medienkonverter erfüllen oder übertreffen Industriestandards wie CE und RoHS, sowie die Vorschriften der FCC. Durch kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Produktionsprozess gemäß ISO9001 erreicht CBO eine gleichbleibende Qualität jedes BlueOptics Medienkonverters. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics hochverfügbaren BLMC011-001 10 Gigabit Medienkonvertern können Netzwerke auf steigende Anforderungen vorbereitet werden. Egal ob ein erhöhtes Datenvolumen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Medienkonvertern können Sie Ihre Verbindungen verbessern und Ihre CAPEX für steckbare Optiken um bis zu 90% reduzieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Wellenlänge
850 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-SR
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.