Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN Western-Stecker 4/4 / 2 Western-Buchsen 4/4 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN Western-Stecker 4/4 / 2 Western-Buchsen 4/4 0,15m
S/CONN Western-Stecker 4/4 / 2 Western-Buchsen 4/4 0,15m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97174995
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     71231-4
EAN/GTIN:
     4017538126382
Suchbegriffe:
Modularstecker
modularstecker rj10
Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 4/4 auf 2 Western-Kupplung 4/4, 0,15m.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker-Material
Kupfer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
2x RJ10
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.15 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.