Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 18490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 18490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Trix 18490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97173812
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     18490
EAN/GTIN:
     k.A.
Vorbild: Vierachsiger Containertragwagen der Bauart Sgns der HUPAC S.A. (CH-Chiasso). Zwei 20 Fuß Tankcontainer mit umlaufendem Trag- und Schutzrahmen der Fa. Bertschi (CH-Dürrenäsch). Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik für Kurzkupplung, beladen mit 2 Tank-Containern. Länge über Puffer 123 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Material
Metall
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.