Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
AEG FSK75758P Voll integriert 14 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97169329
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911 438 430
EAN/GTIN:
     7332543823710
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.644 kWh
Anschlusswert
2200 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
47000 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
900 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
7
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
60min, 90 min., 160min, Öko, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
240 min
Trocknungssystem
AirDry
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Invertertechnologie
Ja
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.6 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.8 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.8 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,30*
€ 1.061,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,15*
€ 1.053,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,81*
€ 998,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,72*
€ 957,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,40*
€ 896,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.