Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1388 Herst.-Nr.: 13546 EAN/GTIN: 4002911135464 |
| |
|
| | |
| Stumpenkerze - Durchmesser: 60 mm - Höhe: 130 mm - Brenndauer: ca. 30 Stunden - einzeln cellophaniert Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Produktfarbe | Grün | | Dauer | 30 h | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 130 mm | | Durchmesser | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,37* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,83* | € 4,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 14,18* | € 21,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 23,10* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|