Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1012 Herst.-Nr.: 15691 EAN/GTIN: 4002911156919 |
| |
|
| | |
| Grablicht T3 mit Golddeckel - Durchmesser: 6,4 cm - Höhe: 12,5 cm - Brenndauer: ca. 48 - 50 Stunden - Artikel im Displaykarton mit U-Lid Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Produktfarbe | Rot | | Dauer | 50 h | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 125 mm | | Durchmesser | 64 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 24 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,50* | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,68* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,934* | € 1,774* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,19* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|