Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 10584 Wachskerze Rund Grün 6 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 10584 Wachskerze Rund Grün 6 Stück(e)
Papstar 10584 Wachskerze Rund Grün 6 Stück(e)
Papstar 10584 Wachskerze Rund Grün 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97162010
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10584
EAN/GTIN:
     4002911105849
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen
Stumpenkerzen - Durchmesser: 60 mm - Höhe: 115 mm - Brenndauer: ca. 24 Stunden
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Dauer
24 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Durchmesser
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,13167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34*
€ 12,305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,09*
€ 12,007
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.