Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset Comfort 550A IP Flex Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96971117
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     4250366865867
EAN/GTIN:
     4250366865867
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
49 x 39 mm
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
132 x 46 x 105 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 26 x 161 mm
Mobilteilgewicht
115 g
Gewicht der Basis
120 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
55 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.