Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96969906
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5720
EAN/GTIN:
     4250367757208
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Ebenfalls wird PoE mit übertragen, somit können PoE Geräte (z.B. IP Kamera, SIP Telefon, IP Türsprechanlage,...) ohne zusätzliche Stromversorgung betrieben werden. Die 2wIP E-Serie stellt eine Bandbreite von bis zu 200Mbit/s auf 2-Draht oder Koax Leitungen zur Verfügung. - Kabellänge bis 1500m bei Koax, 600m bei Twisted-Pair oder Klingeldraht - Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 200MBit/s pro Strecke - Multiport, ein 1-Port Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern, die 4-Port Sendeeinheit kann bis zu 8 Empfänger ansteuern - PoE mit bis zu 38 Watt je Empfänger - PoE-Funktion am Empfängergerät abschaltbar - Keine Programmierung zur Grundkonfiguration nötig, Plug and Play, einstecken, läuft - Funktioniert natürlich auch mit SIP-Telefone, Access-Points usw. Aufbau der Verbindung - 2-Draht Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellen, Verbindung im Bussystem, Polung beachten. - Endgerät im 2wIP Empfänger einstecken. - Den 2wIP Sender mittels Patchkabel mit dem Netzwerkswitch verbinden. - Netzteil mit dem 2wIP Sender verbinden, anschließend Netzstecker in Steckdose stecken. - Fertig, die Sender und Empfänger konfigurieren sich selbst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.1 mm
Tiefe
85.4 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Duplex-System
Voll, Halb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
600 m
LED-Anzeigen
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Ausgangsleistung
25.4 W
Stromverbrauch (max.)
65 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.